Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur12 po
- Poids1.7 lb
- Largeur8 po
Détails
- CouleurBleu
- Description6098 Parois latérales de tente escamotables bleues en option
- Groupe et classeAbris
- Gamme de produitsShax
- SérieAccessoires pour abri
- CUP_NON720476129974
Aperçu
- Les parois latérales de tente escamotables SHAX® 6098 vous permettent d’ajouter de l’intimité et de la protection contre le soleil, le vent et la pluie. Ce panneau latéral de couvercle amovible est vendu individuellement et complète tous les côtés des tentes escamotables SHAX® 6000 et 6010 , ou le côté 10ft de la tente escamotable SHAX® 6015 . Ce panneau ignifuge est fabriqué en polyester robuste de 300 deniers avec un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et des traitements UV pour une protection supplémentaire. Les sangles à boucles et à crochets faciles à utiliser fixent solidement le mur de la tente au cadre. Le tissu résistant au vent se range facilement et est renforcé aux coins pour une durabilité accrue. L’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation