Motion
16848
6847 Masque pour le visage ignifuge marine Balaclava - NFPA 70E / NFPA 2112
N° D’ARTICLE MI11665255
N° MFR16848
Prix86.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6847 Masque pour le visage ignifuge marine Balaclava - NFPA 70E / NFPA 2112
N° D’ARTICLE MI11665255
N° MFR16848
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
Prix86.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6847 Masque pour le visage ignifuge marine Balaclava - NFPA 70E / NFPA 2112
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 passe-montagne
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Balaclaves thermiques
  • CUP_NON
    720476168485

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE POUR LE VISAGE À CAGOULE 16848 FR - NFPA 70E
  • Le masque facial N-Ferno® 6847 FR Balaclava est doublement conforme et répond à deux normes ignifuges « NFPA 70E et NFPA 2112 ». Ce masque d’hiver bloque tous les éléments : la terre, le vent, le feu et l’eau. Conçu avec le molleton Polartec® FR Power Grid, un tricot à construction quadrillée qui minimise la masse du tissu et maximise la performance du tissu pour une chaleur accrue et un poids plus léger. L’intérieur est hydrophile pour absorber la sueur et la transférer à l’extérieur, tandis que l’extérieur disperse l’humidité pour une évaporation plus efficace. La conception à grille crée également des canaux ouverts pour une respirabilité améliorée. Ce tissu à double standard est testé et certifié pour répondre aux normes NFPA 70E et NFPA 2112 pour les vêtements ignifuges. A également une cote ARC de CAT 2; 20 cal/cm2 ATPV. Peut être porté seul ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Le tissu évacuant l’humidité et respirant en fait le masque facial ignifuge idéal pour les travaux d’hiver où des vêtements ignifuges sont requis.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté