Motion
16855
Tuque de trappeur classique lime 6802 L/TG
N° D’ARTICLE MI11665277
N° MFR16855
Prix60.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuque de trappeur classique lime 6802 L/TG
N° D’ARTICLE MI11665277
N° MFR16855
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
Prix60.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13.75 po
  • Taille
    L/XL
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Tuque de trappeur classique lime 6802 L/TG
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 chapeau
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Chapeaux thermiques, serre-têtes, guêtres
  • CUP_NON
    720476168553

Aperçu

Description du fabricant
16855 CHAPEAU DE DÉCLENCHEUR CLASSIQUE
  • Le chapeau de trappeur classique N-Ferno® 6802 est fabriqué en nylon durable résistant au vent et à l’eau pour vous garder au chaud et au sec même dans les températures les plus extrêmes. Portez-le avec les pattes cache-oreilles vers le haut ou vers le bas pour couvrir complètement vos oreilles. Même les pires blizzards n’ont pas de chance contre ce chapeau d’aviateur. Doublé de 60 grammes d’isolant 3M THINSULATE pour une chaleur confortable par temps froid. La doublure imperméable de la couronne empêche la sueur ou l’humidité d’être absorbée par la doublure, vous gardant au chaud. Les pattes cache-oreilles sont dotées de petits trous pour les oreilles de chaque côté pour une meilleure audition lorsque vous portez les pattes. Boutonnez les rabats plus petits pour encore plus de chaleur. Ce chapeau d’hiver est idéal pour les industries telles que la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Également idéal pour les sports de plein air comme le ski, la planche à neige, la randonnée, l’escalade et la chasse.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté