Motion
16960
Cache-cou en molleton noir 6960
N° D’ARTICLE MI11665295
N° MFR16960
Prix8.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cache-cou en molleton noir 6960
N° D’ARTICLE MI11665295
N° MFR16960

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.5 po
  • Longueur
    7.25 po
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    0.50 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Cache-cou en molleton noir 6960
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 cache-cou
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Chapeaux thermiques, serre-têtes, guêtres
  • CUP_NON
    720476169604

Aperçu

Description du fabricant
COU EN MOLLETON 16960
  • Le cache-cou en molleton N-Ferno® 6960 offre une protection chaude et sans volume contre les conditions hivernales les plus exigeantes. Portez-le seul ou en superposition avec un chapeau, une casquette ou une doublure d’hiver pour plus de chaleur. Fait de molleton respirant et extensible en quatre directions pour plus de confort et de chaleur. Une couture élastique froncée à l’arrière assure un ajustement serré sur mesure qui garde la chaleur à l’intérieur et le froid à l’extérieur. Il est conçu avec un bas incliné pour minimiser l’encombrement lors de la superposition et est assez long pour se glisser dans un blouson pour une protection sûre qui ne remontera pas. Cette guêtre en molleton polyvalente peut être portée autour du cou ou par-dessus la bouche, le nez et les oreilles. Taille unique, ce cache-cou d’hiver est idéal pour ceux qui travaillent dans la construction, le transport, l’entreposage, les zones réfrigérées et plus encore. Peut également être porté pour les activités de fin de semaine comme la chasse, l’escalade, la course, le vélo et le patinage.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté