Spécifications
Dimensions
- Longueur15.5 po
- TailleTrousse
- Poids0.35 lb
- Largeur10 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6876 Kit de doublure ignifuge noire 2-Layer avec embout buccal ignifuge 2-Layer
- Groupe et classeRéchauffement
- ComprendEmbout buccal 1-6872 FR, doublure de casque de sécurité 1-6882 FR &
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168768
Aperçu
- La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6876 2-Layer FR avec trousse d’embout buccal comprend une doublure de casque de sécurité d’hiver avec 2 couches d’isolation et la technologie FR pour répondre à la norme ASTM F1506 et un accessoire d’embout buccal thermique pour une couverture complète du visage. La doublure thermique légère est à la longueur des épaules pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. Le revêtement thermique pour casque de sécurité N-Ferno® 6882 FR et l’embout buccal thermique N-Ferno® 6872 FR sont tous deux dotés d’une enveloppe extérieure et d’une doublure résistantes au feu composées à 60 % de coton modacrylique et à 40 % de coton mélangé pour résister aux environnements difficiles et répondre aux exigences de la spécification de performance ASTM F1506; classé CAT2 selon NFPA 70E. Cote anti-arcs; cote ATPV de 20 cal/cm2. REVÊTEMENT POUR CASQUE DE SÉCURITÉ Il y a 4 sangles à boucles et à crochets à l’extérieur de la doublure conçues pour se fixer solidement à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une protection polyvalente dans les environnements de travail extrêmes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation