Spécifications
Dimensions
- Dimensions12.5in P x 17in H (32cm x 43
- Hauteur4 po
- Longueur14 po
- TailleL
- Largeur14 po
Détails
- CouleurGris
- DescriptionSeau de palan en toile grise 5960T L avec anneaux en D et dessus
- Caractéristiques et avantagesSeau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec une connexion à anneau en D sur le dessus pour le levage et deux anneaux en D d’ancrage sur le rebord du seau pour l’attache de l’outil. Comprend un haut de sécurité amovible.
- Groupe et classeRangement de l’équipement et des outils
- Comprend1 seau avec dessus
- MatérielToile, nickel, cuir synthétique
- Nombre de compartiments1
- Gamme de produitsArsenal
- SérieSeaux de levage
- CUP_NON720476148609
Aperçu
- Seau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec drains pluviaux. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité avec une connexion à anneau en D sur le dessus pour le levage et deux anneaux en D d’ancrage sur le rebord du seau pour l’attache de l’outil. Comprend un haut de sécurité amovible.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation