Motion
19763
Pochette et piège transparents pour téléphone 3760 Plus
N° D’ARTICLE MI11665474
N° MFR19763
Prix31.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pochette et piège transparents pour téléphone 3760 Plus
N° D’ARTICLE MI11665474
N° MFR19763
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
Prix31.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    12 po
  • Taille
    Plus
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    4.5 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Description
    Pochette et piège transparents pour téléphone 3760 Plus
  • Caractéristiques et avantages
    La pochette étanche pour téléphone Squids® permet de transporter et d’utiliser facilement votre téléphone cellulaire au travail tout en empêchant la chute d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Cette pochette pour téléphone cellulaire est faite d’un matériau transparent pour écran tactile qui offre une protection tout en permettant l’utilisation de l’écran tactile et l’accès aux caméras avant et arrière des téléphones intelligents. Le système de fermeture à glissière robuste et facile à utiliser maintient l’appareil en toute sécurité à l’intérieur du support pour téléphone cellulaire. Il y a un œillet/anneau en acier sur le fond pour fixer une longe à outils pour un système d’attache complet. Les côtés de la pochette pour téléphone intelligent sont faits de bâche renforcée résistante à l’eau, ce qui la rend parfaite pour les environnements de travail les plus difficiles. La pochette pour téléphone intelligent est également idéale pour la plage, la navigation de plaisance, la pêche, les parcs aquatiques, le camping, la randonnée ou toute autre activité de plein air. Protégez votre téléphone de la pluie, de la neige, de la saleté, de la poussière et du sable.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 pochette
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197638

Aperçu

Description du fabricant
19763 POCHETTE POUR TÉLÉPHONE ET PLATEAU
  • La pochette étanche pour téléphone Squids® permet de transporter et d’utiliser facilement votre téléphone cellulaire au travail tout en empêchant la chute d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Cette pochette pour téléphone cellulaire est faite d’un matériau transparent pour écran tactile qui offre une protection tout en permettant l’utilisation de l’écran tactile et l’accès aux caméras avant et arrière des téléphones intelligents. Le système de fermeture à glissière robuste et facile à utiliser maintient l’appareil en toute sécurité à l’intérieur du support pour téléphone cellulaire. Il y a un œillet/anneau en acier sur le fond pour fixer une longe à outils pour un système d’attache complet. Les côtés de la pochette pour téléphone intelligent sont faits de bâche renforcée résistante à l’eau, ce qui la rend parfaite pour les environnements de travail les plus difficiles. La pochette pour téléphone intelligent est également idéale pour la plage, la navigation de plaisance, la pêche, les parcs aquatiques, le camping, la randonnée ou toute autre activité de plein air. Protégez votre téléphone de la pluie, de la neige, de la saleté, de la poussière et du sable.

You May Also Like

Les clients ont également acheté