Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.25 po
- Longueur4 po
- TailleStandard
- Poids0.24 lb
- Largeur1 po
Détails
- Type d’accessoireLonge porte-outils - Mousqueton double en acier inoxydable
- CouleurOrange et gris
- Description3111F(x) Longe à outils standard orange et gris à mousquetons doubles - 15lbs
- Caractéristiques et avantagesLa longe à outils Squids® 3111F(x) est dotée d’un mousqueton à verrouillage automatique en acier inoxydable avec un œillet captif aux deux extrémités pour attacher les outils jusqu’à 15lb /6.8kg et empêcher que des objets tombent ou tombent sur le travail. Cette longe amortissante est conçue et testée pour réduire la force exercée sur votre corps en cas de chute en absorbant l’énergie transmise par la longe à outils. Cette conception empêche l’outil de tirer l’utilisateur vers le bas en réduisant la charge de choc, protégeant ainsi ceux ci-dessus et ceux ci-dessous. La conception à profil bas réduit les risques d’accrochage et est fabriquée à partir d’une sangle élastique en polyester durable de 1 680 deniers qui s’étend de 38 - 48in / 96 - 122cm. Les coutures en nylon à 3 épaisseurs haute résistance fixent les extrémités pour une durabilité prolongée. Cet outil de connexion est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15lb /6.8kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 longe à outils
- Gamme de produitscalmars
- SérieÉquipement et outil
- CUP_NON720476198239
Aperçu
- La longe à outils Squids® 3111F(x) est dotée d’un mousqueton à verrouillage automatique en acier inoxydable avec un œillet captif aux deux extrémités pour attacher les outils jusqu’à 15lb /6.8kg et empêcher que des objets tombent ou tombent sur le travail. Cette longe amortissante est conçue et testée pour réduire la force exercée sur votre corps en cas de chute en absorbant l’énergie transmise par la longe à outils. Cette conception empêche l’outil de tirer l’utilisateur vers le bas en réduisant la charge de choc, protégeant ainsi ceux ci-dessus et ceux ci-dessous. La conception à profil bas réduit les risques d’accrochage et est fabriquée à partir d’une sangle élastique en polyester durable de 1 680 deniers qui s’étend de 38 - 48in / 96 - 122cm. Les coutures en nylon à 3 épaisseurs haute résistance fixent les extrémités pour une durabilité prolongée. Cet outil de connexion est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15lb /6.8kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation