Motion
19057
LONGE DE POIGNET À ENFILER 19057 AVEC BOUCLE
N° D’ARTICLE MI11665497
N° MFR19057
Prix11.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LONGE DE POIGNET À ENFILER 19057 AVEC BOUCLE
N° D’ARTICLE MI11665497
N° MFR19057
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
Prix11.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Longueur
    4 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à enfiler pour outil à poignet - Mousqueton
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Longe de poignet à enfiler noire 3116 avec Buckle-3lbs
  • Caractéristiques et avantages
    La longe de poignet à enfiler avec connexion à boucle modulaire permet de limiter la distance d’un outil échappé et réduit les risques d’accrochage. Échangez facilement les outils grâce à la conception à boucle modulaire à connexion rapide.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476190578

Aperçu

Description du fabricant
LONGE DE POIGNET À ENFILER 19057 AVEC BOUCLE
  • La longe de poignet à enfiler avec connexion à boucle modulaire permet de limiter la distance d’un outil échappé et réduit les risques d’accrochage. Échangez facilement les outils grâce à la conception à boucle modulaire à connexion rapide.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté