Motion
19302
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665531
N° MFR19302
Prix47.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665531
N° MFR19302
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
Prix47.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.3 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe porte-outils rétractable - Mousqueton verrouillable et boucle de ceinture
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Longe à outil rétractable grise standard 3002 - Pince de ceinture + mousqueton
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outil rétractable Squids® 3002 est dotée d’une courroie auto-agrippante/d’un harnais à une extrémité et d’un mousqueton à verrouillage automatique à l’autre extrémité. Cette longe rétractable est conçue pour attacher les outils manuels pesant jusqu’à 0.5lbs /0.23kg dans un état rétracté et empêche les outils pesant jusqu’à 2lbs /0.9kg de tomber. Lorsqu’elle est attachée à une ceinture ou à un harnais, la conception à profil bas garde la longe hors du chemin de l’utilisateur pendant le travail en hauteur. Le cordon d’attache rétractable est fait de Dyneema® haute résistance, léger et résistant aux coupures pour résister aux conditions les plus difficiles tout en limitant le poids qu’un utilisateur transporte avec lui. La texture offre une meilleure prise et la sortie du cordon conique limite le risque de rétraction du béton ou d’autres débris dans le boîtier avec le cordon. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outils rétractables n’ont pas de valeur égale.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe à outils
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Rétractables
  • CUP_NON
    720476193029

Aperçu

Description du fabricant
LONGE À OUTILS RÉTRACTABLE 19302 - CEINTURE
  • La longe à outil rétractable Squids® 3002 est dotée d’une courroie auto-agrippante/d’un harnais à une extrémité et d’un mousqueton à verrouillage automatique à l’autre extrémité. Cette longe rétractable est conçue pour attacher les outils manuels pesant jusqu’à 0.5lbs /0.23kg dans un état rétracté et empêche les outils pesant jusqu’à 2lbs /0.9kg de tomber. Lorsqu’elle est attachée à une ceinture ou à un harnais, la conception à profil bas garde la longe hors du chemin de l’utilisateur pendant le travail en hauteur. Le cordon d’attache rétractable est fait de Dyneema® haute résistance, léger et résistant aux coupures pour résister aux conditions les plus difficiles tout en limitant le poids qu’un utilisateur transporte avec lui. La texture offre une meilleure prise et la sortie du cordon conique limite le risque de rétraction du béton ou d’autres débris dans le boîtier avec le cordon. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outils rétractables n’ont pas de valeur égale.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté