Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur8 po
- TailleStandard
- Poids0.25 lb
- Largeur5 po
Détails
- CouleurGris
- DescriptionLonge à outil rétractable grise standard 3003 - mousquetons verrouillables doubles
- Caractéristiques et avantagesLa longe à outil rétractable Squids® 3003 est dotée de deux extrémités de connexion à mousqueton à verrouillage automatique. Cette longe à outils rétractable est conçue pour attacher les outils manuels pesant jusqu’à 0.5lbs /0.23kg dans un état rétracté et empêche les outils pesant jusqu’à 2lbs /0.9kg de tomber. Le cordon d’attache rétractable est fait de Dyneema® haute résistance, léger et résistant aux coupures pour résister aux conditions les plus difficiles tout en limitant le poids qu’un utilisateur transporte avec lui. Texturé pour une meilleure prise et fonction, le boîtier en nylon renforcé de fibre de verre durable protège le fonctionnement interne de la conception rétractable, et la sortie conique du cordon limite le potentiel de rétraction du béton ou d’autres débris dans le boîtier avec le cordon. L’extrémité d’ancrage de la pièce rétractable est dotée d’un mousqueton pivotant pour l’ancrage aux anneaux en forme de D et à d’autres endroits. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outils rétractables n’ont pas de valeur égale.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 Longes à outils
- Gamme de produitscalmars
- SérieRétractables
- CUP_NON720476193036
Aperçu
- La longe à outil rétractable Squids® 3003 est dotée de deux extrémités de connexion à mousqueton à verrouillage automatique. Cette longe à outils rétractable est conçue pour attacher les outils manuels pesant jusqu’à 0.5lbs /0.23kg dans un état rétracté et empêche les outils pesant jusqu’à 2lbs /0.9kg de tomber. Le cordon d’attache rétractable est fait de Dyneema® haute résistance, léger et résistant aux coupures pour résister aux conditions les plus difficiles tout en limitant le poids qu’un utilisateur transporte avec lui. Texturé pour une meilleure prise et fonction, le boîtier en nylon renforcé de fibre de verre durable protège le fonctionnement interne de la conception rétractable, et la sortie conique du cordon limite le potentiel de rétraction du béton ou d’autres débris dans le boîtier avec le cordon. L’extrémité d’ancrage de la pièce rétractable est dotée d’un mousqueton pivotant pour l’ancrage aux anneaux en forme de D et à d’autres endroits. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outils rétractables n’ont pas de valeur égale.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation