Motion
59203
Lunettes de protection sans monture noires mates VALI antibuée à verres transparents // Lunettes de soleil
N° D’ARTICLE MI11665700
N° MFR59203
Prix11.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture noires mates VALI antibuée à verres transparents // Lunettes de soleil
N° D’ARTICLE MI11665700
N° MFR59203
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
Prix11.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Verres transparents antibuée
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Lunettes de protection sans monture noires mates VALI antibuée à verres transparents // Lunettes de soleil
  • Groupe et classe
    Protection des yeux
  • Comprend
    1 paire de lunettes de sécurité
  • Gamme de produits
    Skullerz
  • Série
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    720476592037

Aperçu

Description du fabricant
59203 LUNETTES DE SÉCURITÉ SANS MONTURE // SUNGLA
  • Les lunettes de protection sans cadre Skullerz® VALI sont les lunettes de protection les plus légères de la gamme de protection oculaire Skullerz®. Ces lunettes de protection z87 sont dotées de lentilles résistantes aux rayures pour filtrer 99.9  % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs et d’une conception sans monture pour un champ de vision complet. Disponible dans une variété de lentilles pour s’adapter à une gamme de tâches et d’environnements lumineux. C’est tout ce que vous attendez de Skullerz® Eye Protection à une valeur exceptionnelle. TECHNOLOGIES DES LENTILLES La monture transparente maximise le champ de vision. Ces lunettes sans rebord sont disponibles avec un traitement antibuée permanent pour une vision claire. Les lunettes de protection antibuée avec traitement antibuée ne s’useront pas pour une vision sans buée, peu importe ce que vous faites. TESTÉES ET APPROUVÉES Ces lunettes de sécurité résistantes aux chocs sont testées conformément à la norme ANSI Z87.1+ Protection contre les chocs à grande vitesse et aux exigences optiques. La norme ANSI Z87.1 est la norme américaine pour les dispositifs de protection individuelle des yeux et du visage et est répertoriée sur le cadre.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté