Motion
17774
Gants de travail et à usage général - G ou taille 9 , poignet standard, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665707
N° MFR17774
Prix67.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - G ou taille 9 , poignet standard, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665707
N° MFR17774
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
Prix67.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    4.75 po
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sacoche renforcée pour le pouce, fermeture autoagrippante moulée discrète avec espace pour pièce d’identité
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau arrière
    Tricot Hex Stretch, élasthanne perméable à l’air
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Style revers
    Standard
  • Type de poignet
    Standard
  • Description
    Gants noirs antichoc à doigts complets 9001 L
  • Mot-clé de description
    Antivibrations
  • EN388
    1121 X
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Isolé
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17774
  • Matériel
    Spandex
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Rembourrage de paume en avc segmenté
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Antivibrations, impact
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Anti-vibration
  • Normes respectées
    EN 388
  • Type
    Anti-vibration
  • CUP_NON
    720476177746

Aperçu

Description du fabricant
17774 GANTS ANTICHOC À DOIGTS COMPLETS
  • Gants antichocs avec doigts complets : Le rembourrage de la paume en CFS segmenté dans les zones clés réduit les chocs et les chocs; paume adhérente avec doigts complets.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté