Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur5.5 po
- Taille pour hommeL
- TailleL
- Taille pour femmesL
Détails
- Détails supplémentairesDoigts précourbés, tricot sans couture, lavable
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationRivetage, ponçage, ébavurage, démolition, forage/exploitation minière, raffinage du pétrole et du gaz, construction lourde, assemblage/fabrication
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton, synthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineJPN
- Style reversÉlastique
- Type de poignetPoignet élastique
- DescriptionGants légers anti-vibrations certifiés noirs de 9003 L
- Mot-clé de descriptionAntivibrations
- Type de serviceService standard
- EN3882121 X
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseLisse
- Groupe et classeGants
- Type de mainPaire
- Comprend1 paire de gants
- Utilisation dans l’industrieConstruction, fabrication, exploitation minière, pétrole et gaz
- IsoléNon
- Jauge de tricot10
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureCoton, nylon
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant17594
- MatérielCoton, nylon
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeAnti-vibration
- Gamme de produitsProFlex
- Type de protectionVibration, choc, impact
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieAnti-vibration
- Normes respectéesEN ISO 10819, 2013 , EN 388, 2121 X
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeAnti-vibration
- CUP_NON720476175940
Aperçu
- Les gants antivibrations légers certifiés ProFlex® 9003 sont certifiés selon la norme EN ISO 10819 : 2013 antivibrations, conçus avec un coussinet de paume unique en caoutchouc chloroprène et une construction en tricot de coton/nylon de calibre 10 extrêmement léger pour un ajustement confortable, une dextérité imbattable et une respirabilité ultime. La conception précourbée s’adapte à la forme naturelle de votre main pour une plus grande flexibilité et moins de fatigue pendant le travail. Testé par des tiers et certifié pour répondre aux exigences de la norme EN ISO 10819 : 2013 Anti-vibrations pour une protection maximale contre les dommages permanents que peuvent causer les vibrations, les chocs et les chocs de la paume. Ces gants de protection sont parfaits pour le rivetage, le ponçage, l’ébavurage, la démolition, le perçage/l’extraction, le raffinage du pétrole/gaz, la construction lourde, l’assemblage/la fabrication, et plus encore.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation