Motion
17713
Gants de travail et tout usage - taille M ou taille 8 , poignet standard, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665719
N° MFR17713
Prix85.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et tout usage - taille M ou taille 8 , poignet standard, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665719
N° MFR17713
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
Prix85.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    4.5 po
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Selle renforcée pour le pouce, coussinet de jointure en néoprène, respirant
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Anti-vibration
  • Matériau arrière
    Tricot Hex Stretch, élasthanne perméable à l’air
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Style revers
    Standard
  • Type de poignet
    Standard
  • Description
    Gants antichocs à demi-doigt noirs 910 M + support de poignet
  • Mot-clé de description
    Antivibrations
  • EN388
    1121 X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Demi-doigt
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, main-d’œuvre générale
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17713
  • Matériel
    Spandex
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Rembourré
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Vibration, impact
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Anti-vibration
  • Normes respectées
    EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Renforcé
  • Type de pouce
    Renforcé
  • Type
    Anti-vibration
  • CUP_NON
    720476177135

Aperçu

Description du fabricant
17713 GANTS À DEMI-DOIGTS ET POIGNET CONTRE LES CHOCS
  • Gants antichocs 910 à demi-doigt + soutien du poignet : Le rembourrage de la paume en CFS segmenté dans les zones clés réduit les chocs et les chocs; soutien intégré au poignet avec aides Open-Center Stay pour soulager l’inconfort causé par les mouvements répétitifs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté