Motion
17855
Gants de travail et tout usage - taille 10 , enduits de nitrile, poignet en tricot, calibre 18 , nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665725
N° MFR17855
Prix1,169.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et tout usage - taille 10 , enduits de nitrile, poignet en tricot, calibre 18 , nylon, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI11665725
N° MFR17855
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
Prix1,169.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    4 po
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, léger
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 5
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Construction, assemblage, fabrication, automobile
  • Matériau arrière
    Synthétique, Spandex
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigt
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants 7001-CASE XL recouverts de nitrile noir - Caisse de 144
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • EN388
    4121 X
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Sandy
  • Groupe et classe
    Gants
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    144 paires
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, automobile, entreposage, construction
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Nylon, élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Spandex
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17855
  • Matériel
    Nylon, élasthanne
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Type de protection
    Abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Enduit
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2016, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    720476178552

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT EN NITRILE RÉSISTANT À L’ABRASION 17855
  • CASE PACK po Comprend 144 paires Les gants à revêtement de nitrile ProFlex® 7001-CASE avec technologie de trempage DSX sont conçus pour offrir une excellente adhérence dans des conditions sèches. Ces gants trempés dans le nitrile offrent un ajustement près de la peau pour une dextérité et un confort haut de gamme lorsque vous travaillez avec de petites pièces dans la fabrication ou l’assemblage. Cette coupe douce et flexible est grâce à un mélange de tricot de nylon et d’élasthanne résistant à l’abrasion de niveau 2 sans couture de calibre 18. Le tricot fin de ces gants de protection permet une respirabilité inégalée et un ajustement incomparable. La technologie de trempage en nitrile DSX surpasse toutes les trempages à base de nitrile dans les environnements secs. Cette trempette multicouche permet à l’air de circuler pour garder les mains confortables et sèches. La couche supérieure est dotée d’un revêtement hautement résistant à l’abrasion pour plus de durabilité et une durée de vie prolongée. Le bout des doigts compatible avec l’écran tactile de ces gants résistants à l’abrasion permet aux travailleurs de rester connectés et protégés tout en maximisant la productivité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté