Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur4.25 po
- Taille2XL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- CouleurGris
- Pays d’origineCHN
- DescriptionGants résistants aux coupures recouverts de nitrile gris 7031 2XL , niveau A3
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- MatérielSpandex, nylon
- Gamme de produitsProFlex
- SérieEnduit
- CUP_NON720476179863
Aperçu
- Les gants résistants aux coupures avec revêtement en nitrile ProFlex® 7031 sont conçus pour offrir durabilité et adhérence dans toutes les conditions, humides ou sèches. La doublure de protection contre les coupures de calibre 13 A3 est résistante aux coupures, aux perforations et à l’abrasion pour les environnements les plus difficiles. La trempette renforcée pour le pouce ajoute une protection supplémentaire dans une zone à forte usure. Ces gants enduits de nitrile sont également dotés d’une résistance à l’abrasion de niveau ANSI 4 pour une utilisation prolongée. La trempette en nitrile sablonneux offre une excellente adhérence pour toutes les conditions. Ces gants de protection sont fabriqués en fil de calibre 13 qui offre une protection contre les coupures de niveau 3 avec dextérité et confort. La jauge est le nombre de rangées de mailles par pouce et plus la jauge est élevée, moins il y a de volume et de dextérité. Les gants recouverts de nitrile ProFlex® 7031 A3 sont les meilleurs pour les travailleurs de la construction, de la fabrication, des techniciens de service et de la manutention.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation