Motion
17673
Gants résistants aux coupures - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A5
N° D’ARTICLE MI11665770
N° MFR17673
Prix15.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille M ou 8, niveau de coupe ANSI A5
N° D’ARTICLE MI11665770
N° MFR17673
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
Prix15.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    6 po
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants imperméables enduits orange A5 7551 M
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériel
    Acrylique, molleton, latex, polyuréthane (PU)
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476176732

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE TRAVAIL IMPERMÉABLES ENDUITS 17673
  • Les gants d’hiver recouverts ProFlex® 7551 sont à double couche pour une protection chaude, imperméable et résistante aux coupures par temps froid. La doublure de protection contre les coupures de calibre 13 A5 est résistante aux coupures, aux perforations et à l’abrasion pour les environnements hivernaux difficiles. Entièrement recouvert de latex pour garder les mains au sec avec une deuxième trempette sablonneuse en nitrile dans la paume pour une adhérence supérieure. Les mains mouillées sont les mains froides. Ces gants enduits sont dotés d’une trempette en latex entièrement imperméable qui vous protège des éléments en empêchant l’eau et l’air froid de pénétrer, avec une deuxième couche de nitrile sablonneux sur les paumes pour une résistance à l’abrasion et une adhérence améliorée sans compromettre la dextérité. Un intérieur doublé résistant aux coupures garde les mains au chaud et confortables, sans encombrement. Le polyéthylène haute performance 13g (HPPE) offre une protection contre les coupures et les coupures de niveau ANSI 5 , tandis que le molleton en acrylique brossé 10g ajoute une chaleur douce. Ils sont parfaits pour les travaux dans des environnements humides froids où les coupures et les lacérations sont un problème, y compris la manutention des matériaux et la construction générale.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté