Motion
17393
Gants de travail tout usage - M ou taille 8
N° D’ARTICLE MI11665820
N° MFR17393
Prix37.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage - M ou taille 8
N° D’ARTICLE MI11665820
N° MFR17393
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
Votre prix37.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    5 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    IDN
  • Style revers
    Néoprène allongé
  • Description
    Gants de travail d’hiver imperméables thermiques Performance orange 818WP M
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Gants
  • Série
    Thermique
  • Normes respectées
    EN 388
  • Type
    Gants
  • CUP_NON
    720476173939

Aperçu

Description du fabricant
17393 PERFORMANCE THERMAL IMPERMÉABLE
  • Les gants de travail d’hiver isothermes imperméables ProFlex® 818WP avec Tena-Grip sont conçus pour garder vos mains au chaud et au sec lorsque vous travaillez par temps froid. La paume renforcée est fabriquée avec un matériau antidérapant et résistant à l’abrasion appelé Tena-Grip qui renforce la paume, tout en offrant une protection supplémentaire et une adhérence supplémentaire sur l’équipement ou l’équipement. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’un isolant Thinsulate 3M à deux zones et d’empiècements imperméables pour plus de chaleur sans humidité. L’isolation à deux zones a une isolation 40g dans la paume et 70g à l’arrière de la main pour une chaleur qui bloque le froid là où vous en avez besoin. L’empiècement en membrane imperméable et respirante crée une couche unique qui bloque l’humidité et le vent lorsque vous travaillez dans la neige. L’isolation de ces gants thermiques est conçue pour emprisonner la chaleur corporelle tout en permettant à l’humidité de s’échapper afin que vos mains restent au sec et au chaud, et non au froid et moites. Le revers allongé en néoprène peut s’enfiler sous ou par-dessus les manches du blouson pour un enfilage et un retrait faciles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté