Motion
25493
Blouson haute visibilité 8287 M Lime Type R Classe 2 avec manches amovibles
N° D’ARTICLE MI11666001
N° MFR25493
Prix148.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson haute visibilité 8287 M Lime Type R Classe 2 avec manches amovibles
N° D’ARTICLE MI11666001
N° MFR25493
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
Prix148.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    26 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Blouson haute visibilité 8287 M Lime Type R Classe 2 avec manches amovibles
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vestes
  • CUP_NON
    720476254935

Aperçu

Description du fabricant
25493 TYPE R CLASSE 2 VESTE HAUTE VISIBILITÉ AVEC RE
  • Le blouson thermique haute visibilité Glowear® 8287 Type R Classe 2 avec manches amovibles peut être porté de trois façons différentes pour une adaptabilité ultime. 1) Portez-le seul comme veste chaude à haute visibilité. 2) Retirez les manches à fermeture éclair lors des journées plus chaudes pour les porter comme gilet à haute visibilité. 3) Pour les travaux intenses par temps froid, cette veste réfléchissante de sécurité peut être intégrée à notre veste de sécurité haute visibilité à coquille extérieure 8386 (vendue séparément) pour créer un parka. Ce manteau de travail d’hiver est doté d’un corps matelassé avec isolation 100g Thinsulate 3M qui ajoute de la chaleur sans trop de volume supplémentaire et de manches matelassées avec isolation 80g Thinsulate 3M , ce qui en fait un vêtement de travail d’hiver idéal. La coquille extérieure en polyester 300D résistante aux intempéries résiste au vent et à l’eau, tout en restant respirante. POCHES ET ACCESSOIRES Avec deux poches extérieures, deux onglets pour micro, un porte-insigne d’identité transparent et des glissières YKK #5 sur les manches et à l’avant pour une utilisation sans accroc. CONFORME À L’ANSI Ce blouson à haute visibilité est un vêtement de classe 2 , classé de type R pour les travaux routiers.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté