Spécifications
Dimensions
- Longueur26 po
- Taille4XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionBlouson haute visibilité 8287 4XL lime type R classe 2 avec manches amovibles
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 veste
- Gamme de produitsGloWear
- SérieVestes
- CUP_NON720476254980
Aperçu
- Le blouson thermique haute visibilité Glowear® 8287 Type R Classe 2 avec manches amovibles peut être porté de trois façons différentes pour une adaptabilité ultime. 1) Portez-le seul comme veste chaude à haute visibilité. 2) Retirez les manches à fermeture éclair lors des journées plus chaudes pour les porter comme gilet à haute visibilité. 3) Pour les travaux intenses par temps froid, cette veste réfléchissante de sécurité peut être intégrée à notre veste de sécurité haute visibilité à coquille extérieure 8386 (vendue séparément) pour créer un parka. Ce manteau de travail d’hiver est doté d’un corps matelassé avec isolation 100g Thinsulate 3M qui ajoute de la chaleur sans trop de volume supplémentaire et de manches matelassées avec isolation 80g Thinsulate 3M , ce qui en fait un vêtement de travail d’hiver idéal. La coquille extérieure en polyester 300D résistante aux intempéries résiste au vent et à l’eau, tout en restant respirante. POCHES ET ACCESSOIRES Avec deux poches extérieures, deux onglets pour micro, un porte-insigne d’identité transparent et des glissières YKK #5 sur les manches et à l’avant pour une utilisation sans accroc. CONFORME À L’ANSI Ce blouson à haute visibilité est un vêtement de classe 2 , classé de type R pour les travaux routiers.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation