Motion
25588
8381 4XL Blouson d’aviateur Hi-Vis 4-in-1 orange de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI11666054
N° MFR25588
Prix176.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8381 4XL Blouson d’aviateur Hi-Vis 4-in-1 orange de type R classe 3
N° D’ARTICLE MI11666054
N° MFR25588
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
Prix176.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    33 po
  • Taille
    4XL

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    8381 4XL Blouson d’aviateur Hi-Vis 4-in-1 orange de type R classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vestes
  • CUP_NON
    720476255888

Aperçu

Description du fabricant
BOMBE 25588 TYPE R CLASSE 3 HI-VIS 3-IN-1
  • Le GloWear® 8381 est un blouson haute visibilité de type R classe 3, 4-in-1 qui peut être porté de plusieurs façons pour une adaptabilité ultime dans les conditions météorologiques changeantes. Enlevez la doublure à glissière pour la porter seule en tant que veste en molleton léger, en tant que veste à glissière sur les manches, portez la coquille seule en tant que couche légère à l’épreuve des intempéries ou laissez la doublure à glissière pour la porter en tant que veste de travail d’hiver chaude. Le molleton 280g ultra chaud emprisonne la chaleur par temps extrêmement froid, tandis qu’une coquille en polyester de performance 300D imperméable avec revêtement en PU résiste à l’eau et au vent sans compromettre le confort ou la respirabilité. Conçu pour une durabilité prolongée, ce blouson à haute visibilité est doté d’une coquille indéchirable et de panneaux noirs qui dissimulent la saleté. POCHETTES & ACCESSOIRES Poche extérieure à fermeture à glissière sur la poitrine, poche de poitrine pour téléphone cellulaire, porte-cartes d’identité, poche à stylo double et languettes doubles pour micro. Une grande poche extérieure à fermeture à glissière peut être utilisée pour un rangement sûr de l’iPad/de la tablette. Conforme à la norme ANSI/ISEA 107, Type R Classe 3 avec ruban réfléchissant 2 pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté