Motion
24338
Imperméable léger à haute visibilité 8366 4XL Lime - Type R, Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666199
N° MFR24338
Prix67.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable léger à haute visibilité 8366 4XL Lime - Type R, Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666199
N° MFR24338
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
Prix67.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    25 po
  • Taille
    4XL
  • Poids
    2.5 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Description
    Imperméable léger à haute visibilité 8366 4XL Lime - Type R, Classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vêtements de pluie
  • CUP_NON
    720476243380

Aperçu

Description du fabricant
IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ LÉGER 24338 - T
  • L’imperméable léger à haute visibilité GloWear® 8366 est conçu avec des matériaux imperméables (polyester Oxford 150D avec revêtement en polyuréthane (PU)) et des coutures entièrement scellées pour une protection fiable contre les intempéries. Ce manteau de pluie réfléchissant léger se porte facilement par-dessus un vêtement de travail sans sacrifier la mobilité. Les coutures entièrement scellées sont collées au blouson pour empêcher l’eau de s’infiltrer, tandis qu’une cape arrière aérée permet à la chaleur et à l’humidité de s’échapper pour une respirabilité accrue. Un capuchon à cordon de serrage peut être rangé lorsqu’il n’est pas nécessaire. Le galon réfléchissant sur la poitrine et les bras ajoute de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. C’est la veste de travail imperméable légère parfaite pour ceux qui travaillent dans la construction routière, les services publics, la construction, l’intervention d’urgence, la compagnie aérienne, le chemin de fer ou les équipes d’arpentage. Pour un ensemble complet de vêtements de pluie à haute visibilité, ajoutez le pantalon de pluie léger à haute visibilité GloWear® 8916 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté