Motion
21525
8217BA L/XL Lime Breakaway Hi-Vis Class 2 Vest
N° D’ARTICLE MI11666366
N° MFR21525
Prix18.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8217BA L/XL Lime Breakaway Hi-Vis Class 2 Vest
N° D’ARTICLE MI11666366
N° MFR21525
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
Prix18.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    8217BA L/XL Lime Breakaway Hi-Vis Class 2 Vest
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476215257

Aperçu

Description du fabricant
21525 BREAKAWAY HI-VIS CLASS 2 VEST
  • La veste de sécurité haute visibilité 5 5-Point de classe 2 GloWear® 8217BA est fabriquée en maille de polyester durable et respirant conforme à la norme ANSI/ISEA et une conception détachable à 5 points, pour une visibilité maximale et une protection contre les risques de coincement dans l’équipement industriel en mouvement. Cette veste détachable à 5 points (épaules, côtés et avant) est conçue pour se détacher sans danger du corps en cas d’enchevêtrement mécanique. Le robuste et durable 100 % polyester offre une résistance dans des conditions de travail difficiles avec la robustesse nécessaire pour supporter un poids supplémentaire dans les poches cargo. Cette veste de sécurité haute visibilité est dotée de trois poches placées stratégiquement. La poche ouverte sur le dessus en bas à droite est conçue pour transporter des outils, des gants, des carnets de notes, etc. Deux poches intérieures, une en haut à gauche, rabat ouvert sur le dessus et une en bas à gauche Les autres caractéristiques comprennent une languette de microphone en haut à gauche et une bande réfléchissante conforme à la norme ANSI 2 pour une visibilité maximale, de jour comme de nuit.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté