Motion
21575
Gilet haute visibilité en polyester traité à la lime 8256Z L/TG classe 2
N° D’ARTICLE MI11666430
N° MFR21575
Prix26.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité en polyester traité à la lime 8256Z L/TG classe 2
N° D’ARTICLE MI11666430
N° MFR21575
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
Prix26.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gilet haute visibilité en polyester traité à la lime 8256Z L/TG classe 2
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476215752

Aperçu

Description du fabricant
21575 TREATED POLYESTER HI-VIS CLASS 2 V
  • La veste de sécurité à haute visibilité GloWear® 8256Z classe 2 est fabriquée en maille de polyester auto-extinguible, durable, mais respirant et conforme aux normes ANSI/ISEA pour prévenir les flammes tout en offrant une visibilité maximale pour tout travail, de jour comme de nuit. Cette veste de sécurité haute visibilité est dotée de deux poches stratégiquement placées, d’une poche supérieure ouverte sur la poitrine extérieure supérieure gauche, conçue pour contenir des livres de terrain, du ruban adhésif, des crayons, des téléphones cellulaires, etc., et d’une poche supplémentaire à l’intérieur inférieure gauche, idéale pour les outils, les cahiers, les gants, etc. Conçu avec un matériau 100 % polyester traité pour répondre aux normes ANSI/ISEA et pour s’auto-éteindre comme défini par ASTM D6413 en moins de 2 secondes et avoir moins de 6in /15cm de longueur de carbonisation. Cette veste ne répond pas à la norme ANSI/ISEA 107 pour la résistance au feu et ne doit pas être portée en présence d’un arc électrique ou d’un risque d’incendie. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour les soudeurs ou dans des conditions de travail où des étincelles volent.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté