Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Taille2XL/3XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- Description8256Z 2XL/3XL Gilet haute visibilité en polyester traité à la lime classe 2
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476215776
Aperçu
- La veste de sécurité à haute visibilité GloWear® 8256Z classe 2 est fabriquée en maille de polyester auto-extinguible, durable, mais respirant et conforme aux normes ANSI/ISEA pour prévenir les flammes tout en offrant une visibilité maximale pour tout travail, de jour comme de nuit. Cette veste de sécurité haute visibilité est dotée de deux poches stratégiquement placées, d’une poche supérieure ouverte sur la poitrine extérieure supérieure gauche, conçue pour contenir des livres de terrain, du ruban adhésif, des crayons, des téléphones cellulaires, etc., et d’une poche supplémentaire à l’intérieur inférieure gauche, idéale pour les outils, les cahiers, les gants, etc. Conçu avec un matériau 100 % polyester traité pour répondre aux normes ANSI/ISEA et pour s’auto-éteindre comme défini par ASTM D6413 en moins de 2 secondes et avoir moins de 6in /15cm de longueur de carbonisation. Cette veste ne répond pas à la norme ANSI/ISEA 107 pour la résistance au feu et ne doit pas être portée en présence d’un arc électrique ou d’un risque d’incendie. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour les soudeurs ou dans des conditions de travail où des étincelles volent.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation