Motion
18565
365 Mousqueton noir, mini genouillère
N° D’ARTICLE MI11666468
N° MFR18565
Prix19.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
365 Mousqueton noir, mini genouillère
N° D’ARTICLE MI11666468
N° MFR18565
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
Prix19.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Mousqueton

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    365 Mousqueton noir, mini genouillère
  • Comprend
    1 genouillère
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Coussins d’agenouillement
  • CUP_NON
    720476185659

Aperçu

Description du fabricant
18565 MINI BLOC DE GENOUX
  • La mini genouillère ProFlex® 365 est la taille idéale pour les travailleurs qui tombent souvent sur un genou. Taille pratique (4in x 6in x 1in // 10cm x 15cm x 2.5cm) et léger avec une poignée pour fixer les boucles de ceinture, les porte-clés ou les boîtes à outils avec une pince ou un mousqueton pour un accès facile. Ce mini tapis à genoux possède les mêmes caractéristiques exceptionnelles que les serviettes à genoux ProFlex® plus grandes, mais il est assez petit pour être rangé dans votre boîte à outils. Fabriqué avec de la mousse à alvéoles fermées en caoutchouc nitrile (NBR) 1in // 25mm d’épaisseur qui  gardera sa forme au fil du temps et n’absorbera pas les liquides, ce qui en fait la solution portable idéale pour la protection des genoux. Conçu pour la mise à genoux sur les surfaces froides, l’acier dur, le béton, les grilles, le gravier et les surfaces mouillées. La mini genouillère est idéale pour les lecteurs de compteur, les techniciens de service, les services à domicile ou toute personne qui recherche un soutien rapide des genoux sans avoir besoin de genouillères avec sangles ou d’un grand tapis de genouillère.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté