Motion
11607
Support dorsal 280D en élasthanne Doigts collants
N° D’ARTICLE MI11666491
N° MFR11607
Prix58.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support dorsal 280D en élasthanne Doigts collants
N° D’ARTICLE MI11666491
N° MFR11607
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
Prix58.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale
    46.0000 po | 117 cm
  • Taille minimale
    25.0000 po | 64 cm
  • Taille
    3XL
  • Taille
    25 à 46 po

Détails

  • Type de fermeture de courroie
    Crochet et boucle
  • Matériau de la courroie
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    MMR
  • Description
    1100SF 3XL Support arrière standard noir
  • Groupe et classe
    Soutiens
  • Comprend
    1 Soutien du dos
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Types de produits
    Support dorsal
  • Série
    Supports de dossier
  • Style de sangle
    Style de bretelles
  • Type de suspension
    Réglable
  • CUP_NON
    720476116073

Aperçu

Description du fabricant
11607 SUPPORT DOS STANDARD
  • Le support dorsal standard en élasthanne ProFlex® 1100SF est conçu pour rappeler aux travailleurs les techniques de levage appropriées tout en augmentant la pression intra-abdominale du corps, en éloignant le stress de la colonne vertébrale pour soulager la douleur dorsale. Comprend Sticky Finger® Stays, des positionneurs Power Panel novateurs et plus encore. TAILLE Le support doit s’ajuster parfaitement autour de vos hanches avec l’avant de la largeur des deux doigts du support sous votre nombril. Une fermeture à boucles et à crochets facile à utiliser maintient la ceinture solidement attachée pendant l’utilisation et peut être portée par-dessus ou sous les vêtements. Ajustez les bretelles pour qu’elles s’ajustent solidement à vos épaules sans causer de tension. COMMENT ÇA FONCTIONNE Les supports de dos ProFlex® offrent un support lombaire et un support abdominal pour soulever des objets lourds. Le serrage de la courroie de soutien du dos augmente la pression intra-abdominale du corps et éloigne le stress de la colonne vertébrale. Lorsque le soutien du dos est correctement en place, le travailleur aura plus de soutien pour soulever et est plus susceptible d’utiliser une posture appropriée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté