Motion
02387579
Ensemble d’embouts de broyage à cannelures 1/2 à 1 po, 4 - sans revêtement, cobalt, 1/2, 5/8 et 3/4 po diam. à tige
N° D’ARTICLE MI11666969
N° MFR02387579
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’embouts de broyage à cannelures 1/2 à 1 po, 4 - sans revêtement, cobalt, 1/2, 5/8 et 3/4 po diam. à tige
N° D’ARTICLE MI11666969
N° MFR02387579
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1 po
  • Diamètre de l’usine
    1/2, 5/8, 3/4, 1 po
  • Diamètre de la tige
    1/2, 5/8, 3/4 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/2 po

Détails

  • Comprend également
    Support en bois
  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    4
  • Type de robinetterie brute
    Robinetterie brute

Aperçu

Description du fabricant
02387579 1/2 À 1 PO, 4 CANNELURES À L’EXTRÉMITÉ DE LA PLOMBERIE BRUTE
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.