Motion
89319982
0.8mm 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini brillant, cannelure spiralée, tige droite, 30mm OAL, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667419
N° MFR89319982
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.8mm 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini brillant, cannelure spiralée, tige droite, 30mm OAL, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667419
N° MFR89319982

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.0315 po
  • Longueur de cannelure
    10.00 mm
  • Longueur totale
    30.00 mm

Détails

  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
89319982 0.8MM 118 DEG; ACIER HAUTE VITESSE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.