Motion
89320915
Foret mécanique à vis en acier haute vitesse n° 38 118°, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure de 13/16 po, OAL 1-13/16 po
N° D’ARTICLE MI11667423
N° MFR89320915
Prix3.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret mécanique à vis en acier haute vitesse n° 38 118°, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure de 13/16 po, OAL 1-13/16 po
N° D’ARTICLE MI11667423
N° MFR89320915

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1015 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    13/16 po
  • Longueur totale
    1-13/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
89320915 #38 118 DEG; ACIER HAUTE VITESSE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good