Motion
91192567
Diam 7/16 po, pas gros, 1 po LOC, 4 broyeur à bout carré à cobalt rugueux sans revêtement, 2-11/16 po OAL, 3/8 po diam à tige, embout simple, coupe centrale, 30° Helix
N° D’ARTICLE MI11667441
N° MFR91192567
Prix88.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 7/16 po, pas gros, 1 po LOC, 4 broyeur à bout carré à cobalt rugueux sans revêtement, 2-11/16 po OAL, 3/8 po diam à tige, embout simple, coupe centrale, 30° Helix
N° D’ARTICLE MI11667441
N° MFR91192567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30.00
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Diamètre de l’usine
    7/16 po
  • Longueur totale
    2-11/16 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
91192567 7/16 PO DIAM., PAS GROS, 1 PO
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.