Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0,625 po
- Diamètre de la lame10 po
- Épaisseur de la lame0.048 po
- Contenu1 lame
- Poids de l’outil1.92 lb
Détails
- ApplicationTuile
- Matériau de la lameDiamant
- Rpm max.6000
- Type de janteContinu
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- CUP_NON885911741835
Aperçu
- Coupes précises avec oscillation minimale. Obtenez des coupes immaculées avec un moyeu renforcé soudé au noyau pour la stabilité de la lame.
- Coupe rapide et précise. Réduisez les pauses et obtenez des coupes droites de qualité supérieure avec une bordure extérieure ultra mince.
- Finition supérieure. Conservez le meilleur des bords grâce à un mélange exclusif de diamants fins de haute pureté*.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation