Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) Manche auxiliaire avec barrière de débroussailleuse, (1) Lame de débroussailleuse, (1) Accessoire de débroussailleuse DWOAS5BC , (1) Protecteur, (1) Bandoulière
Détails
- Type de pièce jointeCoupe-brosse
- CouleurNoir
- MatérielMétal
- Utilisation recommandéeLunettes de sécurité et gants
- Type d’outilTondeuse à couverture
- GarantieGarantie limitée de 3 ans
Aperçu
- UTILITAIRE FLEXIBILE avec cet accessoire universel polyvalent DEWALT
- ATTEINDRE LA PROFONDEUR SOUS LA CROISSANCE avec une lame en acier de qualité supérieure à 4 dents de 8 po
- PERFORMANCE ET FIABILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ : La boîte de vitesses moulée sous pression offre un rendement élevé de façon constante
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire