Motion
DCF903B

DEWALT
DCF903B

Clés à chocs et cliquet sans fil - 3/8 po Taille de l’entraînement, oui
N° D’ARTICLE MI11667611
N° MFRDCF903B
Prix217.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCF903B

Clés à chocs et cliquet sans fil - 3/8 po Taille de l’entraînement, oui
N° D’ARTICLE MI11667611
N° MFRDCF903B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix217.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Poids de l’outil
    2 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    12 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Non
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Interrupteur à bascule avant et arrière
    Oui
  • Taux d’impact
    3250
  • Matériel
    Plastique
  • Rpm max.
    2850
  • Vitesse maximale
    2850 tr/min
  • Couple maximal
    400 pi-lb
  • Nombre de piles requises
    1
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911716987
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCF903B 12V CLÉ À CHOCS NU 3/8" MAX.
  • OUTIL MULTI-USAGE : couple de serrage maximal de 250 pi-lb et couple de décrochage maximal de 400 pi-lb pour une utilisation dans une grande variété d’applications automobiles ACCÉDEZ AUX ZONES SERRES : Taille compacte pour le travail dans les espaces difficiles d’accès RÉSISTANT AUX DOMMAGES : Boîtier en nylon rempli de verre résistant aux effets des produits chimiques et solvants automobiles agressifs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté