Motion
DCH172B

DEWALT
DCH172B

ATOMIC 20V MAX* 5/8 in. Marteau rotatif SDS Plus sans balais sans fil (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667621
N° MFRDCH172B
Prix282.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCH172B

ATOMIC 20V MAX* 5/8 in. Marteau rotatif SDS Plus sans balais sans fil (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667621
N° MFRDCH172B
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
Prix282.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    0.625, FDS-plus
  • Contenu
    360° Poignée latérale, Crochet de ceinture, Tige de profondeur, Marteau rotatif DCH172
  • Poids de l’outil
    4.4 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Non
  • Type de mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Type de poignée
    Anneau en D
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Énergie d’impact
    1.4 joules
  • Comprend
    Poignée latérale
  • Lampe de travail intégrée
    Non
  • Rpm max.
    1060
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Couple inverse
    Oui
  • Vitesse
    1100 explosions par minute
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911709309
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 2 ans/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCH172B 20V JAMBON ULTRA COMPACT DE 5/8 PO MAX.
  • 1.4 joules d’énergie d’impact pour un perçage rapide dans le béton
  • La conception légère rend cet outil idéal pour la suspension sur tige, le formage du béton, le montage sur chemin de câbles et montant, le montage sur pince et support et le montage sur rampe.
  • Moteur sans balais et mécanisme durable d’ingénierie allemande pour une performance et un temps de fonctionnement efficaces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon