Motion
DCS377B

DEWALT
DCS377B

ATOMIC 20V MAX* Sans balais sans fil 1-3/4 po Scie à ruban compacte (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667628
N° MFRDCS377B
Prix296.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS377B

ATOMIC 20V MAX* Sans balais sans fil 1-3/4 po Scie à ruban compacte (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667628
N° MFRDCS377B
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
Prix296.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    27.25 po
  • Profondeur de la gorge
    1.75 po
  • Largeur de la gorge
    1.75
  • Poids de l’outil
    6.6 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Lames incluses
    1
  • Boîtier inclus
    Aucun étui inclus
  • Certifié CSA
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Type de poignée
    Anneau en D
  • Lampe de travail intégrée
    Non
  • Interrupteur verrouillable
    Oui
  • Débit d’alimentation max. par minute
    380
  • Nombre de piles requises
    1
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Type de scie
    Scie à ruban portative
  • Protection thermique
    Protection contre les surcharges
  • Homologué UL
    Oui
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCS377B 20V SCIE À BANDE ATOMIQUE
  • Coupe à une main et au-dessus de la tête avec le pare-main intégré.
  • La gâchette à vitesse variable et le cadran de vitesse permettent un réglage facile de la vitesse pour correspondre au matériau coupé.
  • Levier de dégagement de lame avec clé et réglage de suivi à point unique.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon