Spécifications
Dimensions
- ContenuDCD796, DCS578, DCB609, chargeur, sac
Détails
- Piles incluses2
- Tension de la batterie60
- Changement de lameSans clé
- Boîtier inclusOui
- Chargeur inclusOui
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- ComprendSac
- Hauteur du colis9.625 po
- Source d’alimentationÉlectrique
- Outils inclus2
- Homologué ULOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- DCD796 : Le moteur sans balais offre jusqu’à 57 % plus de temps de fonctionnement que le moteur sans balais
- DCD796 : Boîte de vitesses haute vitesse avec deux réglages de vitesse (0-550/0-2,000 tr/min)
- DCD796 : Conception compacte (7.5 po de l’avant à l’arrière), légère (2.7 lb) pour les espaces restreints
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire