Motion
DCKSS300M1 20V MAX. BOISERIE 3-KIT SOF

DEWALT
DCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF

20V MAX* XR(R) Trousse de travail du bois 3-Tool sans balais
N° D’ARTICLE MI11667648
N° MFRDCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF

20V MAX* XR(R) Trousse de travail du bois 3-Tool sans balais
N° D’ARTICLE MI11667648
N° MFRDCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) DCW210 20V MAX* XR® sans balais 5 po Ponceuse orbitale aléatoire, (1) outil polyvalent oscillant à 3 vitesses sans XR® balais DCS356 20V MAX®, (1) scie sauteuse sans balai DCS334 20V MAX* XR® , (1) batterie au lithium-ion DCB204 20V MAX® XR® 4.0Ah , (1) chargeur DCB112 , (1) sac de travail

Détails

  • Piles incluses
    1
  • Tension de la batterie
    20
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Comprend
    Sac
  • Hauteur du colis
    10.817 po
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Outils inclus
    3
  • Homologué UL
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCKSS300M1 20V MAX. BOISERIE 3-KIT SOF
  • DCS356 : Multi-outil oscillant – Contrôle supplémentaire avec trois vitesses
  • DCW210 : ponceuse orbitale à mouvements aléatoires - Permet à l'utilisateur de se rapprocher de la surface de travail pour un ponçage précis avec une hauteur à profil bas
  • DCW210 : ponceuse orbitale à mouvements aléatoires - Permet à l'utilisateur de se rapprocher de la surface de travail pour un ponçage précis avec une hauteur à profil bas
  • Transport et rangement faciles avec un sac d’entrepreneur robuste
  • DCS334 - Permet de changer rapidement et facilement la lame à tige en T avec le changement de lame sans clé entièrement métallique à levier
  • Performance efficace pour une durée de fonctionnement plus longue avec moteur sans balai
  • La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts. La tension nominale est de 18

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté