Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- ContenuDisque 1-Flap
- Diamètre du disque4.5 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- À utiliser avecMétal
- Grade de grainMoyen
- Numéro de grain60
- Comprend(1) Disque à lamelles
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- ÉvaluationsCommercial
- CUP_NON885911719032
- Type de roueType 29
Aperçu
- Prévenez le chargement prématuré pour une longue durée de vie avec un revêtement en stéarate
- Idéal pour le meulage et la finition de l’aluminium et d’autres métaux mous
- Finition de surface uniforme avec grain d’oxyde d’aluminium haute performance
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire