Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) Ponceuse à cloison sèche sans fil DCE800 20V MAX*
- Poids de l’outil8.59 lb
Détails
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusNon
- CouleurJaune/Arrière
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Interrupteur verrouillableOui
- Nombre de pilesAucun inclus
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationÉlectrique - Sans fil
- Style ponceusePonceuse à disque
- Vitesse700-1200 orbites par minute
- Homologué ULOui
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- Le moteur sans balais permet une durée de fonctionnement et une durabilité améliorées, et élimine le besoin de changer les balais
- La tige télescopique permet un accès facile aux espaces confinés et aux zones difficiles d’accès
- La tige télescopique permet un accès facile aux espaces confinés et aux zones difficiles d’accès
- La commande d’outil sans fil permet la mise sous/hors tension sans fil lorsqu’elle est jumelée à un extracteur de poussière compatible
- Le tampon de ponçage aéroré de 9 po permet aux utilisateurs de couvrir de plus grandes zones avec une accumulation maximale de poussière
- 30 minutes d’autonomie lorsqu’utilisé avec DCB205
- Une répartition équilibrée du poids aide à réduire la fatigue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire