Motion
DCK202P1

DEWALT
DCK202P1

20V MAX* XR(R) Trousse de travail du bois sans fil 2-Tool (ponceuse à feuilles et multi-outils)
N° D’ARTICLE MI11667686
N° MFRDCK202P1
Prix524.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK202P1

20V MAX* XR(R) Trousse de travail du bois sans fil 2-Tool (ponceuse à feuilles et multi-outils)
N° D’ARTICLE MI11667686
N° MFRDCK202P1
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
Prix524.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) Chargeur rapide de DCB118 8 A, (1) Batterie DCB205 20V MAX* XR 5Ah , (1) Outil polyvalent oscillant sans fil à 3-Speed sans balai XR DCS356 20V MAX*, (1) Outil DCW210 20V MAX* XR 5 PO. Ponceuse orbitale à vitesse variable sans balai

Détails

  • Piles incluses
    1
  • Tension de la batterie
    20
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Outils inclus
    2
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911734912
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCK202P1 20V XR MAX. 2-KIT (SANDER/OSCILL
  • DCS356 : Vitesse ultime et contrôle de l’application avec gâchette à vitesse variable Dual-Grip
  • DCS356 : Le système d'accessoires Quick-Change permet de changer rapidement les lames et les accessoires sans clé
  • DCS356 : Adaptateur universel pour accessoires à utiliser avec la plupart des marques d'accessoires d'outils oscillants
  • DCW210 : Ponçage confortable avec prise texturée en caoutchouc surmoulé
  • DCW210 : La hauteur à profil bas permet à l’utilisateur de se rapprocher de la surface de travail pour un ponçage précis
  • DCW210 : Contrôle ultime de la vitesse avec composition à vitesse variable de 8,000 - 12,000 OPM
  • DCB118 : Chargeur rapide de 8 A pour 2X le taux de charge (vs DCB115)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté