Motion
DWAST18020 1/8IN CLOISON SÈCHE STANDARD COUPÉ OU

DEWALT
DWAST18020 1/8IN DRYWALL STANDARD CUT OU

Embout de découpe de pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667711
N° MFRDWAST18020 1/8IN DRYWALL STANDARD CUT OU
Prix29.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWAST18020 1/8IN DRYWALL STANDARD CUT OU

Embout de découpe de pointe standard
N° D’ARTICLE MI11667711
N° MFRDWAST18020 1/8IN DRYWALL STANDARD CUT OU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la mèche
    .125
  • Longueur de cannelure
    1.37795 po
  • Diamètre de la tige
    0,125 po

Détails

  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de bit
    Spécialité
  • Caractéristiques et avantages
    • Coupe facile et contrôlée • La conception de pointe standard fonctionne bien dans les cloisons sèches et les panneaux de gypse • Pour couper les cloisons sèches et les panneaux de gypse
  • Contenu de l’emballage
    Paquet de 20
  • CUP_NON
    885911716734

Aperçu

Description du fabricant
DWAST18020 1/8IN CLOISON SÈCHE STANDARD COUPÉ OU
  • Coupe facile et contrôlée
  • La conception de la buse standard fonctionne bien dans les cloisons sèches et les panneaux de gypse
  • Pour la coupe de cloisons sèches et de panneaux de gypse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté