Motion
DCB246CK  20V ENSEMBLE DE DÉMARREUR MAX

DEWALT
DCB246CK 20V MAX STARTER KIT

Trousse de démarrage au lithium-ion 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667775
N° MFRDCB246CK 20V MAX STARTER KIT
Prix574.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB246CK 20V MAX STARTER KIT

Trousse de démarrage au lithium-ion 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667775
N° MFRDCB246CK 20V MAX STARTER KIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix574.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Ampère-heure
    6
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Comp.
    20V MAX.*
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Accessoires inclus
    Sac
  • Nombre de piles
    2
  • Rechargeable
    Oui
  • CUP_NON
    885911728805
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCB246CK 20V ENSEMBLE DE DÉMARREUR MAX
  • DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE sous forme compacte avec piles XR®
  • COMMUNICATION DE CAPACITÉ avec jauge de carburant 3-LED sur les batteries
  • COMPATIBLE avec toutes les batteries 12V MAX*, 20V MAX* et FLEXVOLT®

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté