Motion
00455113
Diam 1/4 po, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique monocoupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 6-1/2 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667797
N° MFR00455113
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/4 po, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique monocoupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 6-1/2 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11667797
N° MFR00455113
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00455113 1/4X5/8X1/4 SHK SNGLCU CYL RADE
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.