Motion
00468025
Diam 1/4 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan cylindrique monocoupe en carbure à bout plat, 2 po OAL, 5/8 po LOC
N° D’ARTICLE MI11667824
N° MFR00468025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/4 po coupé, 6mm tiges Diam, trépan cylindrique monocoupe en carbure à bout plat, 2 po OAL, 5/8 po LOC
N° D’ARTICLE MI11667824
N° MFR00468025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    6.0 mm

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00468025 1/4 X5/8 6MM CARB. SH MÉTRIQUE. CY
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif