Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige6.0 mm
Détails
- Matériau de la têteCarbure
Aperçu
- Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
- Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.