Motion
LXHT90618
Clé à tuyau - 18 po OAL, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11667932
N° MFRLXHT90618
Prix85.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 18 po OAL, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI11667932
N° MFRLXHT90618
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
Votre prix85.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du tuyau
    2 po
  • Diamètre minimum du tuyau
    0 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur
    1.35 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Style de poignée
    Poutre en I
  • Type de mâchoire
    Large
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité d’ouverture maximale
    2 po
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel
  • CUP_NON
    885911688321
  • Garantie
    Garantie à vie limitée
  • Matériau de la clé
    Aluminium
  • Type de clé
    Tuyau

Aperçu

Description du fabricant
LXHT90618 18IN CLÉ À TUYAU EN ALUMINIUM
  • Capacité de couple élevée pour un rendement élevé
  • Léger et robuste : poutre en I en aluminium léger conçue pour un couple élevé
  • Mordure sûre : mâchoire large avec profil de dent optimisé conçu pour une morsure sûre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif