Motion
CLÉ À TUYAU EN FONTE LXHT90736 36IN

LENOX TOOL COMPANY
LXHT90736 36IN CAST IRON HD PIPE WRENCH

CLÉ À TUYAU EN FONTE LXHT90736 36IN
N° D’ARTICLE MI11667935
N° MFRLXHT90736 36IN CAST IRON HD PIPE WRENCH
Prix264.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX TOOL COMPANY
LXHT90736 36IN CAST IRON HD PIPE WRENCH

CLÉ À TUYAU EN FONTE LXHT90736 36IN
N° D’ARTICLE MI11667935
N° MFRLXHT90736 36IN CAST IRON HD PIPE WRENCH
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
Prix264.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du tuyau
    2 po
  • Diamètre minimum du tuyau
    0 po
  • Largeur
    1.77 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Capacité d’ouverture maximale
    2 po
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel
  • Matériau de la clé
    Fonte
  • Type de clé
    Tuyau

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU EN FONTE LXHT90736 36IN
  • Capacité de couple élevée pour un rendement élevé
  • Mordure sûre : mâchoire large avec profil de dent optimisé conçu pour une morsure sûre
  • Conception à poutre en I en fonte robuste et dents de mâchoire durcies