Motion
00250589

Made in USA
00250589

Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 1/2-14 NPT 4 Flute, fini brillant, OAL 3-1/8 po, longueur de filetage 1-3/8 po, tige Diam 11/16 po, carré 0.515 po, chanfrein 1 à 3-1/2 , crochet standard
N° D’ARTICLE MI11669098
N° MFR00250589
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00250589

Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 1/2-14 NPT 4 Flute, fini brillant, OAL 3-1/8 po, longueur de filetage 1-3/8 po, tige Diam 11/16 po, carré 0.515 po, chanfrein 1 à 3-1/2 , crochet standard
N° D’ARTICLE MI11669098
N° MFR00250589
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.6875 po
  • Longueur carrée
    5/8 po
  • Taille du carré
    0.5150 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/2-14

Détails

  • Chambre
    1 à 3-1/2
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
00250589 00250589 1/2-14 NPT POINT DE TUYAU
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux